Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Corner Compact 230 V, max.3500 Watt, L 760 mm, Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckdosenleiste Corner Compact 230 V, max.3500 Watt, L 760 mm, Edelstahl Effekt
Produktbild zu Steckdosenleiste Corner Compact 230 V, max.3500 Watt, L 760 mm, Edelstahl Effekt
Skizze zu Steckdosenleiste Corner Compact 230 V, max.3500 Watt, L 760 mm, Edelstahl Effekt
Symbol zu Steckdosenleiste Corner Compact 230 V, max.3500 Watt, L 760 mm, Edelstahl Effekt
Symbol zu Steckdosenleiste Corner Compact 230 V, max.3500 Watt, L 760 mm, Edelstahl Effekt
Symbol zu Steckdosenleiste Corner Compact 230 V, max.3500 Watt, L 760 mm, Edelstahl Effekt
LOGO zu Steckdosenleiste Corner Compact 230 V, max.3500 Watt, L 760 mm, Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103371829
Hersteller:
     WIPO
Herst.-Nr.:
     01.394.076.2200
EAN/GTIN:
     4039222172413
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
wipo steckdosenleiste edelstahl
Steckdosenleiste Corner Compact 230 V, max.3500 Watt, L 760 mm, Edelstahl Effekt

Das Profil des Steckdosenelementes ist zur Bestückung mit Accessoires des Relingsystems Linero 2000 und Linero Mosaiq geeignet.

Hinweis:
Reihenverbindung nicht möglich. Jedes Element ist einzeln an
das Stromnetz anzuschließen.

Lieferumfang: inkl. Anschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Länge:
760 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Ausstattung:
4 Schukosteckdosen
Leistung:
max. 3500 W
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Spannung:
230 V
Type:
Corner Compact
Produktart:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose edelstahl, Küchen Steckdose, Schuko, Steckdose, Steckdosen, Wipo, aufputzsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.