| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103371304 Herst.-Nr.: 1510 0015 6300 EAN/GTIN: 4044657008107 |
| |
|
| | |
| EVOline Plug-Verlängerungsleitung 1,5 m mit 3-fach Verteiler, Kunststoff weiß- EVOline Plug benötigt nur eine Höhe von 5 mm im eingesteckten Zustand
- sehr gut hinter Möbeln oder Einbaugeräten einsetzbar
- Stecker ziehen ohne Kraftaufwand
- elegante Optik
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | weiß | Type: | EVOline Plug | Ausstattung: | EVOline Plug, 3-fach Verteiler | Spannung: | 250 V | Stromstärke: | 16 A | Anschlusskabellänge: | 1500 mm | Leistung: | max. 3500 W | Marke: | EVOline | Werksnummer: | 151000156300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,42* | € 20,04* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,49* | € 20,07* | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 16,95* | € 20,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,98* | € 21,39* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,94* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|