| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103370965 Herst.-Nr.: 5051.91 41514 EAN/GTIN: 9002730345766 |
| |
|
| | |
| NINKA sideBOX für TANDEMBOX Höhe D Anthrazit- Die seitliche Andockung des Ordnungselements über die volle Tiefe sorgt für Halt und Ordnung
- Der restliche Raum im Schubkasten steht frei zur Verfügung oder wird optional vom eins2vier Mülltrennungs-System raumoptimiert gefüllt
- Nach unten geschlossenes, reinigungsfreundliches Behältnis
- sideBox ist rechts und links einsetzbar
- Passend zu Zargensystem BLUM LEGRABOX oder TANDEMBOX
Hinweis:Bestückungsbeispiel Korpusbreite 900 mm - Kombination sideBox mit Abfalleimersystem eins2vier:2 x sideBox links und rechts und Abfalleimer Bestückung eins2vier für KB 600mm Bestückungsbeispiel Korpusbreite 600 mm - Kombination sideBox mit Abfalleimersystem eins2vier:1 x sideBox links oder rechts und Abfalleimer Bestückung eins2vier für KB 450 mm Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Type: | sideBOX | Einbaumaß: | H: 190,9 x B: 190,7 x T: 473 mm | Verwendung: | TANDEMBOX antaro Zargenhöhe D | Oberfläche: | Anthrazit | Produktart: | sideBOX | Marke: | Ninka | Verwendung für: | eins2vier | Nennlänge: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe |
| | |
| |