Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISO Zylinder Rollladenschloss 855, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SISO Zylinder Rollladenschloss 855, Stahl vernickelt
Produktbild zu SISO Zylinder Rollladenschloss 855, Stahl vernickelt
Produktbild zu SISO Zylinder Rollladenschloss 855, Stahl vernickelt
Skizze zu SISO Zylinder Rollladenschloss 855, Stahl vernickelt
LOGO zu SISO Zylinder Rollladenschloss 855, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103370775
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     14.01.450-1
EAN/GTIN:
     5704866033466
Suchbegriffe:
Möbeleinsteckschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
SISO Zylinder Rollladenschloss 855, Stahl vernickelt

Lieferumfang:
1 Zylinderrosette
1 Schließblech
2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Sperre:
verschiedensperrend
Zylinderlänge:
22 mm
Montageart:
Lade
Material:
Stahl
Dornmaß:
25
Holzstärke bis:
20 mm
Zylinder ø:
19 mm
Type:
Rollladenschloss 855
Werksnummer:
14.01.450-1
Marke:
Siso
Oberfläche:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.