Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Bodenmatte KB 600, T 450, SW 16, Blum Legrabox/Hettich AvanTech+You


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Bodenmatte KB 600, T 450, SW 16, Blum Legrabox/Hettich AvanTech+You
Produktbild zu PEKA Bodenmatte KB 600, T 450, SW 16, Blum Legrabox/Hettich AvanTech+You
LOGO zu PEKA Bodenmatte KB 600, T 450, SW 16, Blum Legrabox/Hettich AvanTech+You
Artikel-Nr.:
     3145-103370501
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     200.1697.62
EAN/GTIN:
     7630015331962
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
PEKA Bodenmatte KB 600, T 450, SW 16, Blum Legrabox/Hettich AvanTech+You

Tiefenwinkel in die Matte fädeln und beide in die Schublade legen, Oeko Universal reinstellen.
  • Positioniert den Tiefenwinkel richtig in der Schublade
  • Für die werkzeuglose Montage von Oeko Universal
  • Kann zum Reinigen einfach aus der Schublade gehoben werden
  • Optional


Lieferumfang:
1 Bodenmatte

Weitere Informationen:
Verwendung:
Oeko Universal 40+17 Liter | Oeko Universal 17+17+17 Liter | Oeko Universal 40 Liter + Spider | Oeko Universal 40 Liter + Bag
Korpusbreite:
600 mm
Zargentiefe:
450 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
grau
Produktart:
Antirutschmatte
Marke:
Peka
Type:
Oeko Universal
Seitenwandstärke:
16 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
423 mm
Zargensystem:
Blum Legrabox | Hettich AvanTech | Hettich AvanTechYou
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 9,50*
ab € 14,55*
€ 20,61*
Lager 3145
2
€ 5,90*
ab € 15,74*
€ 22,31*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
200.1669.43
ab € 189,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.