Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA 4/4-Kreis Schwenkboden ProArc Kunststoff alugrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA 4/4-Kreis Schwenkboden ProArc Kunststoff alugrau
Produktbild zu NINKA 4/4-Kreis Schwenkboden ProArc Kunststoff alugrau
Skizze zu NINKA 4/4-Kreis Schwenkboden ProArc Kunststoff alugrau
LOGO zu NINKA 4/4-Kreis Schwenkboden ProArc Kunststoff alugrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370100
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5850.98 70962
EAN/GTIN:
     9002730345681
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
NINKA 4/4-Kreis Schwenkboden ProArc Kunststoff alugrau

  • Vollintegrierte Anti-Rutschfolie
  • Leicht zu reinigen


Weitere Informationen:
Verwendung:
Unterschrank
Ausführung:
Vollkreis
Korpusbreite:
900 mm
Material:
Polystyrol
ø:
710 mm
Type:
ProArc
Oberfläche:
alugrau
Weitere Suchbegriffe: Drehkorb, Vollkreis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
103370093
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.