Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Drehmechanik mit Bremse ProArc


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Drehmechanik mit Bremse ProArc
Produktbild zu NINKA Drehmechanik mit Bremse ProArc
LOGO zu NINKA Drehmechanik mit Bremse ProArc
Artikel-Nr.:
     3145-103370091
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     103370093
EAN/GTIN:
     9002730570557
NINKA Drehmechanik mit Bremse ProArc

  • Die Karussellböden werden auf der drehbaren Achse aufgesteckt
  • Rohr Stahl verchromt
  • Lagerteile aus Kunststoff


Lieferumfang:
unteres Lager mit Rasterplatte
Justierzapfen und Bremsnocken
Lagerbuchse
gelochte Rohrachse
oberes Lager mit ø 4 mm Querstift

Weitere Informationen:
Type:
ProArc
Länge:
620 mm
Einbauhöhe:
667 - 730 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,80*
€ 33,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,45*
€ 32,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,99*
€ 30,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,91*
€ 29,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,27*
€ 28,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,99*
€ 23,79
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
5850.96 70962
ab € 53,72*
Zubehör
NINKA
5850.98 70962
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.