Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff seidenweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff seidenweiß matt
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff seidenweiß matt
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff seidenweiß matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff seidenweiß matt
Artikel-Nr.:
     3145-103367892
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09779494
EAN/GTIN:
     9009494088502
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff seidenweiß matt

  • Dient zur praktischen Organisation von Topf/Deckel bzw. zur Fixierung von Mülleimern im Frontauszug
  • Einsetzbar in Kombination mit LEGRABOX pure Zarge
  • Montage durch einfaches Aufstecken auf die Zarge


Weitere Informationen:
Type:
AMBIA-LINE
Material:
Kunststoff
Höhe:
23,5 mm
Werksnummer:
ZC7U10E0
Oberfläche:
seidenweiß matt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Ambialine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
6106308485
ab € 2,29*
Zubehör
Blum
04189322
ab € 0,76*
Zubehör
Blum
09240980
ab € 21,77*
Zubehör
Blum
07053143
ab € 4,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.