Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff oriongrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff oriongrau matt
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff oriongrau matt
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff oriongrau matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff oriongrau matt
Artikel-Nr.:
     3145-103367891
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06678082
EAN/GTIN:
     9009494088182
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM AMBIA-LINE Querrelinghalter Kunststoff oriongrau matt

  • Dient zur praktischen Organisation von Topf/Deckel bzw. zur Fixierung von Mülleimern im Frontauszug
  • Einsetzbar in Kombination mit LEGRABOX pure Zarge
  • Montage durch einfaches Aufstecken auf die Zarge


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
23,5 mm
Werksnummer:
ZC7U10E0
Type:
AMBIA-LINE
Oberfläche:
oriongrau matt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Ambialine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
6106308243
ab € 2,30*
Zubehör
Blum
06297748
ab € 0,75*
Zubehör
Blum
09240980
ab € 21,77*
Zubehör
Blum
03359148
ab € 4,186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.