| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103367872 Herst.-Nr.: 08999239 EAN/GTIN: 9009494019759 |
| |
|
| | |
| BLUM AMBIA-LINE Querteiler Frontauszugsrahmen, B218mm, KS oriongrau- AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
- Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
- Variable Anwendungen
- Nachrüstbar
Weitere Informationen: | | Werksnummer: | ZC7Q0P0FS | Breite: | für 218 mm | Verwendung: | Frontauszug | Material: | Kunststoff | Type: | AMBIA-LINE | Höhe: | 110 mm | Oberfläche: | oriongrau matt | Marke: | Blum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,96* | € 7,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 5,19* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|