| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103367860 Herst.-Nr.: 01842247 EAN/GTIN: 9009494019865 |
| |
|
| | |
| BLUM AMBIA-LINE Querteiler zu Schubkastenrahmen schmal, B100mm, KS Oriongrau- AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
- Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
- Variable Anwendungen
- Nachrüstbar
Weitere Informationen: | | Werksnummer: | ZC7Q010SS | Material: | Kunststoff | Verwendung: | Schubkasten | Breite: | für 100 mm | Type: | AMBIA-LINE | Höhe: | 50 mm | Oberfläche: | oriongrau matt | Marke: | Blum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,76* | € 4,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 2,90* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|