Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM TIP-ON Kupplung und Aufnahme für Synchronisierung, LEGRABOX/MOVENTO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM TIP-ON Kupplung und Aufnahme für Synchronisierung, LEGRABOX/MOVENTO
Produktbild zu BLUM TIP-ON Kupplung und Aufnahme für Synchronisierung, LEGRABOX/MOVENTO
Symbol zu BLUM TIP-ON Kupplung und Aufnahme für Synchronisierung, LEGRABOX/MOVENTO
LOGO zu BLUM TIP-ON Kupplung und Aufnahme für Synchronisierung, LEGRABOX/MOVENTO
Artikel-Nr.:
     3145-103367295
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01605111
EAN/GTIN:
     9002617854664
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM TIP-ON Kupplung und Aufnahme für Synchronisierung, LEGRABOX/MOVENTO

  • Zur Vergrößerung des Auslösebereichs auf der Auszugsfront
  • Empfohlen ab Korpusbreite 600 mm


Weitere Informationen:
Werksnummer:
T57.7400.01
Verwendung:
LEGRABOX/MOVENTO
Material:
Kunststoff staubgrau RAL7037
Type:
LEGRABOX TIP-ON
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,91*
€ 9,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7,71*
€ 9,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,31*
€ 8,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,10*
€ 8,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,67*
€ 7,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,28*
€ 6,28
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
05075934
ab € 2,6662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.