Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6070 Typ 542 rechts, Schließhebel gekröpft, L 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6070 Typ 542 rechts, Schließhebel gekröpft, L 34 mm
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6070 Typ 542 rechts, Schließhebel gekröpft, L 34 mm
Skizze zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6070 Typ 542 rechts, Schließhebel gekröpft, L 34 mm
Skizze zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6070 Typ 542 rechts, Schließhebel gekröpft, L 34 mm
LOGO zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6070 Typ 542 rechts, Schließhebel gekröpft, L 34 mm
LOGO zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6070 Typ 542 rechts, Schließhebel gekröpft, L 34 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103365535
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     542.163.V9
EAN/GTIN:
     9002730016680
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6070 Typ 542 rechts, Schließhebel gekröpft, L 34 mm

  • Links oder rechts schließend
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
1 Rosette vernickelt
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Zylinderlänge:
31,5 mm
Ausführung:
Schließhebel gekröpft 4 mm, L: 34 mm
Richtung:
rechts
Type:
542
Zylinder ø:
16,5 mm
Material:
Zamak
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
542.163.V9
Marke:
Hekna
Montageart:
zum Anschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,08*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.