Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Drehstangenschloss Zubehör-Set zum Aufschrauben ø 8 mm, vernickelt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Drehstangenschloss Zubehör-Set zum Aufschrauben ø 8 mm, vernickelt
Produktbild zu HEKNA Drehstangenschloss Zubehör-Set zum Aufschrauben ø 8 mm, vernickelt
LOGO zu HEKNA Drehstangenschloss Zubehör-Set zum Aufschrauben ø 8 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103365328
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     098.077
EAN/GTIN:
     9002730644760
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
hekna drehstangenschlösser
drehstangenschlösser
HEKNA Drehstangenschloss Zubehör-Set zum Aufschrauben ø 8 mm, vernickelt

Lieferumfang:
1 Schließhaken links
1 Schließhaken rechts
2 Zwischenführungen
2 Schließbolzen auf Platte

Weitere Informationen:
Montageart:
zum Aufschrauben
Type:
Hekna Zubehör
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
098.077
Marke:
Hekna
Stangenaufnahme:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,77*
€ 8,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,22*
€ 7,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,96*
€ 7,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,67*
€ 6,75
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,35*
€ 6,37
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,28*
€ 5,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.