Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6065 Typ 544 rechts, Zamak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6065 Typ 544 rechts, Zamak
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6065 Typ 544 rechts, Zamak
Skizze zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6065 Typ 544 rechts, Zamak
LOGO zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6065 Typ 544 rechts, Zamak
LOGO zu HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6065 Typ 544 rechts, Zamak
Artikel-Nr.:
     3145-103365296
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     544.130.V9
EAN/GTIN:
     9002730014976
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
HEKNA Zylinder-Hebelschloss 6065 Typ 544 rechts, Zamak

  • Links oder rechts, nach oben oder nach unten schließend
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Dornmaß:
30 mm
Bohr ø:
19,5 mm
Richtung:
rechts
Type:
544
Material:
Zamak
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
544.130.V9
Marke:
Hekna
Montageart:
zum Klemmen
Glasstärke:
max. 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,08*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.