Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zylinder-Rollladen-Einsteckschloss 518 nach unten, Zamak vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. zeigt Richtung rechts
Abb. zeigt Richtung rechts
Skizze zu HEKNA Zylinder-Rollladen-Einsteckschloss 518 nach unten, Zamak vernickelt
LOGO zu HEKNA Zylinder-Rollladen-Einsteckschloss 518 nach unten, Zamak vernickelt
LOGO zu HEKNA Zylinder-Rollladen-Einsteckschloss 518 nach unten, Zamak vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103365223
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     518.822.V9
EAN/GTIN:
     9002730014648
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Möbeleinsteckschlösser
möbeleinsteckschlösser
HEKNA Zylinder-Rollladen-Einsteckschloss 518 nach unten, Zamak vernickelt

  • Links oder rechts, nach oben oder nach unten schließend
  • Mit versenkbarem Riegel
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
1 Schließblech
1 Rosette vernickelt
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Zylinderlänge:
22,5 mm
Dornmaß:
22 mm
Zylinder ø:
16,5 mm
Richtung:
nach unten
Type:
518
Material:
Zamak
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
518.822.V9
Marke:
Hekna
Montageart:
zum Einlassen
Weitere Suchbegriffe: Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,13*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.