Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 6 mm, Barthöhe 8 mm, vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 6 mm, Barthöhe 8 mm, vermessingt
Produktbild zu JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 6 mm, Barthöhe 8 mm, vermessingt
LOGO zu JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 6 mm, Barthöhe 8 mm, vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-103363592
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     0339.40023:Z77.301
EAN/GTIN:
     4021677042021
Suchbegriffe:
Buntbartschlüssel
Keilbartschlüssel
buntbartschlüssel
JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 6 mm, Barthöhe 8 mm, vermessingt

  • Sperre 1
  • Rohrlänge 40 mm


Hinweis:
Sperren 2-6 auf Anfrage lieferbar; Lieferzeit 2-3 Wochen.

Weitere Informationen:
Bartbreite:
6 mm
Barthöhe:
8 mm
Marke:
JuNie
Oberfläche:
vermessingt
Werksnummer:
0339.40023:Z77.301
Weitere Suchbegriffe: Bartschlüssel, Zierschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.