Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließblech 30x11x11 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelschließblech 30x11x11 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Winkelschließblech 30x11x11 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Winkelschließblech 30x11x11 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-103363170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13240
EAN/GTIN:
     9002764132400
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließblech 30x11x11 mm, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
11 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3684*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7184*
€ 0,8549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5284*
€ 0,6288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3684*
€ 0,4384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.