Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Hebelschloss Holzmontage verschiedensperrend, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zylinder-Hebelschloss Holzmontage verschiedensperrend, chrom
Produktbild zu Zylinder-Hebelschloss Holzmontage verschiedensperrend, chrom
Skizze zu Zylinder-Hebelschloss Holzmontage verschiedensperrend, chrom
Artikel-Nr.:
     3145-103361750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AK20225
EAN/GTIN:
     9002730634631
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Zylinder-Hebelschloss Holzmontage verschiedensperrend, chrom

  • 90° Sperrweg nach links und rechts
  • Schlüsselabzug nur in Sperrstellung
  • Sperrzunge gerade Länge 40 mm


Lieferumfang:
2 Schlüssel
Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Holzstärke bis:
20 mm
Zylinder ø:
24 mm
Zylinderlänge:
24 mm
Material:
Zylinder Messing
Sperre:
verschiedensperrend
Produktart:
Möbelschloss
Lieferumfang:
ohne Verdrehsicherung
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
SET
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.