| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103361740 Herst.-Nr.: MZ 83 EAN/GTIN: 4003482053904 |
| |
|
| | |
| BURG WÄCHTER MZ 83 Zyl.-Kastenschloss verschiedensperrend, Zink vernickelt- Plättchenzylinder Aufschraubschloss
Hinweis:Bei der Ausführung verschiedensperrend stehen max. 30 verschiedene Sperren zur Verfügung. Bei größeren Menge sind Schlösser mit gleicher Sperre enthalten. Lieferumfang:2 Schlüssel 1 Rosette 1 Winkelschließblech Weitere Informationen: | | Sperre: | verschiedensperrend | Dornmaß: | 25/30 mm | Type: | MZ 83 | Zylinder ø: | 18 mm | Zylinderlänge: | 23 mm | Material: | Zylinder Zink | Oberfläche: | vernickelt | Produktart: | Möbelschloss | Marke: | Burg Wächter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Möbelaufschraubschlösser, Möbelriegelschlösser, Möbelzylinderaufschraubschloss, burg wächter möbelaufschraubschlösser, dornmaß 25 mm möbelaufschraubschloss, kasten riegelschloss, Anschlagschloss, Möbelriegelschloss, Möbelschloss, Riegelschloss, Schrankschloss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,36* | € 16,34* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,47* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|