Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER MZ 23 Zyl.-Kastenschloss Sperre Z 1, Länge 25 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG WÄCHTER MZ 23 Zyl.-Kastenschloss Sperre Z 1, Länge 25 mm, Messing poliert
Produktbild zu BURG WÄCHTER MZ 23 Zyl.-Kastenschloss Sperre Z 1, Länge 25 mm, Messing poliert
Skizze zu BURG WÄCHTER MZ 23 Zyl.-Kastenschloss Sperre Z 1, Länge 25 mm, Messing poliert
Skizze zu BURG WÄCHTER MZ 23 Zyl.-Kastenschloss Sperre Z 1, Länge 25 mm, Messing poliert
LOGO zu BURG WÄCHTER MZ 23 Zyl.-Kastenschloss Sperre Z 1, Länge 25 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103361721
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MZ 23 Z1 GL
EAN/GTIN:
     4003482430125
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
BURG WÄCHTER MZ 23 Zyl.-Kastenschloss Sperre Z 1, Länge 25 mm, Messing poliert

  • Stiftzylinder
  • Material Zylinder: Messing
  • Material Gehäuse: Stahl


Lieferumfang:
2 Schlüssel
1 Rosette
2 Schließbleche
6 Schrauben

Weitere Informationen:
Sperre:
Z 1
Dornmaß:
15-40 mm
Material:
Messing
Type:
MZ 23
Zylinder ø:
22 mm
Zylinderlänge:
25 mm
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
Burg Wächter
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Möbelaufschraubschlösser, Möbelriegelschlösser, Möbelzylinderaufschraubschloss, kastenriegelschloss, Anschlagschloss, Möbelriegelschloss, Möbelschloss, Riegelschloss, Schrankschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.