Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL500mm, B100mm, Tennessee Nuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL500mm, B100mm, Tennessee Nuss
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL500mm, B100mm, Tennessee Nuss
Schubkasten
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL500mm, B100mm, Tennessee Nuss
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL500mm, B100mm, Tennessee Nuss
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL500mm, B100mm, Tennessee Nuss
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL500mm, B100mm, Tennessee Nuss
Artikel-Nr.:
     3145-103361297
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     1800967
EAN/GTIN:
     9009494716443
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL500mm, B100mm, Tennessee Nuss

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX und MERIVOBOX
  • Variable Anwendungen für Schubkasten bzw. Frontauszug
  • Material: melaminbeschichteter Holzwerkstoff
  • Geringer Montageaufwand
  • Nachrüstbar


  • Inklusive Boden


Weitere Informationen:
Werksnummer:
ZC7S500RH1
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Oberfläche:
Tennessee Nuss/carbonschwarz matt
Marke:
Blum
Material:
Holzdekor/Stahl
Type:
AMBIA-LINE
Ausstattung:
1 Querteiler
Länge:
472 mm
Verwendung:
Schubkasten
Nennlänge:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 26,21*
€ 36,45*
2 Tage
4
€ 9,50*
ab € 29,17*
€ 40,31*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.