Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, Stahl carbonschwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, Stahl carbonschwarz matt
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, Stahl carbonschwarz matt
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, Stahl carbonschwarz matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, Stahl carbonschwarz matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, Stahl carbonschwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103361272
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     4073990
EAN/GTIN:
     9009494717358
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, Stahl carbonschwarz matt

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


Hinweis:
Ohne Boden

Weitere Informationen:
Nennlänge:
600 mm
Breite:
200 mm
Material:
Stahl
Länge:
572 mm
Oberfläche:
carbonschwarz matt
Ausstattung:
1 Querteiler
Höhe:
50 mm
Werksnummer:
ZC7S600RS2
Type:
AMBIA-LINE
Verwendung:
Schubkasten
Marke:
Blum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
14
€ 5,90*
ab € 20,11*
€ 28,32*
2 Tage
4
€ 9,50*
ab € 22,30*
€ 31,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.