Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Querteiler Frontauszugsrahmen, B242mm, KS indiumgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Querteiler Frontauszugsrahmen, B242mm, KS indiumgrau
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Querteiler Frontauszugsrahmen, B242mm, KS indiumgrau
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Querteiler Frontauszugsrahmen, B242mm, KS indiumgrau
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Querteiler Frontauszugsrahmen, B242mm, KS indiumgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103360379
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07770028
EAN/GTIN:
     9009494625189
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Querteiler Frontauszugsrahmen, B242mm, KS indiumgrau

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


Weitere Informationen:
Type:
AMBIA-LINE
Oberfläche:
indiumgrau matt
Verwendung:
Frontauszug
Material:
Kunststoff
Breite:
für 242 mm
Höhe:
110 mm
Marke:
Blum
Werksnummer:
ZC7Q0U0FS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
67
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,60*
1 Tag
24
€ 9,50*
ab € 5,19*
€ 7,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.