Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Frontstabilisierung für TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX, KS R7037 staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Frontstabilisierung für TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX, KS R7037 staubgrau
Produktbild zu BLUM Frontstabilisierung für TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX, KS R7037 staubgrau
Skizze zu BLUM Frontstabilisierung für TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX, KS R7037 staubgrau
LOGO zu BLUM Frontstabilisierung für TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX, KS R7037 staubgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103358602
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06448980
EAN/GTIN:
     9002617622508
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM Frontstabilisierung für TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX, KS R7037 staubgrau

  • Verstärkt die Verbindung zwischen Schubkastenboden und Front
  • Frontanbindung EXPANDO 10mm


Empfehlung:

MERIVOBOX
Korpusbreite > 600 mm - 1 Stk.

LEGRABOX
Korpusbreite > 900 mm - 1 Stk.

TANDEMBOX
Fronthöhe < 300 mm
Korpusbreite > 900 mm - 1 Stk.
Fronthöhe > 300 mm
Korpusbreite < 450 mm - 1 Stk.
Korpusbreite > 450 mm - 2 Stk.
Korpusbreite > 900 mm - 3 Stk.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff staubgrau RAL7037
Type:
TANDEMBOX antaro
Werksnummer:
Z96.10E1
Marke:
Blum
Montageart:
EXPANDO
Weitere Suchbegriffe: Bodenstabilisator, Bodenstabilisierung, Frontstabilisator, Frontstabilisierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,8552*
€ 1,6669*
2 Tage
1015
€ 9,50*
ab € 1,01*
€ 1,77*
Lager 3145
4451
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,82*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.