Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM METABOX N Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 400, cremeweiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM METABOX N Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 400, cremeweiß
Produktbild zu BLUM METABOX N Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 400, cremeweiß
Skizze zu BLUM METABOX N Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 400, cremeweiß
Anwendungsbild zu BLUM METABOX N Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 400, cremeweiß
Anwendungsbild zu BLUM METABOX N Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 400, cremeweiß
LOGO zu BLUM METABOX N Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 400, cremeweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103358353
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     07508753
EAN/GTIN:
     9002617184594
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Zargen Auszugsystem
BLUM METABOX N Zarge 320 Schraubversion, Teilauszug, NL 400, cremeweiß

Lieferumfang:
Korpusschienen und Zargen links/rechts

Weitere Informationen:
Auszugsverlust:
85 mm
Material:
Stahl cremeweiß
Tragkraft:
25 kg
Zargenhöhe:
54 mm
Type:
METABOX 320 N
Werksnummer:
320N4000C
Nennlänge:
400 mm
Auszugsweg:
Teilauszug
Ausführung:
Schraubversion
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,15*
€ 12,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,78*
€ 11,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,26*
€ 11,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,67*
€ 10,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,86*
€ 8,16
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04911361
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
01123493
ab € 1,54*
Zubehör
Blum
01123203
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.