Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM TANDEM BLUMOTION 560H Unterbodenführung Länge 600, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Typ 560H 30 kg
Typ 560H 30 kg
Anwendungsbild zu BLUM TANDEM BLUMOTION 560H Unterbodenführung Länge 600, Stahl verzinkt
Anwendungsbild zu BLUM TANDEM BLUMOTION 560H Unterbodenführung Länge 600, Stahl verzinkt
Symbol zu BLUM TANDEM BLUMOTION 560H Unterbodenführung Länge 600, Stahl verzinkt
Symbol zu BLUM TANDEM BLUMOTION 560H Unterbodenführung Länge 600, Stahl verzinkt
LOGO zu BLUM TANDEM BLUMOTION 560H Unterbodenführung Länge 600, Stahl verzinkt
LOGO zu BLUM TANDEM BLUMOTION 560H Unterbodenführung Länge 600, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103357847
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08221692
EAN/GTIN:
     9002617726602
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM TANDEM BLUMOTION 560H Unterbodenführung Länge 600, Stahl verzinkt

  • Verdeckter TANDEM-Vollauszug für Kupplungsmontage mit integrierter BLUMOTION für ein sanftes und leises Schließen.
  • TANDEM inside - für schwebeleichten Lauf
  • Werkzeuglose Höhenverstellung über Kupplung
  • Werkzeuglose integrierte Front-Neigungsverstellung
  • Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
  • Lichte Korpustiefe mindestens: Nennlänge + 3 mm
  • Stahl verzinkt


Hinweis:
Diagonal versetzte Führungen bei schmalen Schränken gewährleisten eine Tragkraft von max. 20 kg je Unterschrank.

Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierte BLUMOTION
Tragkraft:
30 kg
Type:
TANDEM plus BLUMOTION
Werksnummer:
560H6000B
Nennlänge:
600 mm
Auszugsweg:
Vollauszug
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rollschubführung blum, kugelauszug, Konfiguration, Ladenauszug, Ladenschienen, Schubladenauszug, Tandemführung, Tandemschiene, tandemauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
512
pro Satz
€ 5,90*
ab € 20,98*
€ 29,60*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,7432*
€ 180,78324*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,60*
€ 35,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,29*
€ 34,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,36*
€ 32,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,36*
€ 31,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,36*
€ 30,18
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,98*
€ 24,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02003290
ab € 0,62*
Zubehör
Blum
02003530
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.