Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
Symbol zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
Symbol zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
Symbol zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
LOGO zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
LOGO zu BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg
Artikel-Nr.:
     3145-103357429
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08367725
EAN/GTIN:
     9009494232820
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H Unterbodenführung Bodenmontage, NL 500, TK 40kg

  • BLUMOTION S - BLUMOTION oder TIP-ON BLUMOTION in einer Führungsschiene integriert. Durch das Aufstecken der TIP-ON BLUMOTION Einheit passt sich der Dämpfweg automatisch an.


Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Type:
MOVENTO BLUMOTION S
Tragkraft:
40 kg
Werksnummer:
760H5000SU
Auszugsweg:
Vollauszug
Ausführung:
BLUMOTION S integriert
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,28*
€ 46,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,43*
€ 45,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,79*
€ 42,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,80*
€ 41,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,51*
€ 39,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,24*
€ 33,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
06449983
ab € 1,0501*
Zubehör
Blum
06616738
ab € 1,0501*
Zubehör
Blum
04257570
ab € 0,28*
Zubehör
Blum
02368890
ab € 12,51*
Zubehör
Blum
01286932
ab € 12,52*
Zubehör
Blum
02101757
ab € 2,7038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.