Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
Produktbild zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
Skizze zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
Skizze zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
Tabelle zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
Anwendungsbild zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
Anwendungsbild zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
Anwendungsbild zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
Tabelle zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
LOGO zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
LOGO zu ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln
Artikel-Nr.:
     3145-103357413
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS0115-CASSRC
EAN/GTIN:
     4250396880496
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Linearführung Schlitten
führungsschiene
ACCURIDE DA0115 Laufwagen, Edelstahlkugeln

  • Flexibler Modul-Aufbau
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten z.B. verschiebbare Regale, verschiebbare Möbel, ...
  • Verschiedene Montageoptionen
  • Korrosionsbeständig
  • Lastwert bis 130 kg


Hinweis Lastwerte:
Gewicht gleichmäßig über den/die Wagen verteilen.
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und den dadurch bedingten Montageformen empfehlen wir, dass Kunden dieses Produkt im Rahmen ihrer spezifischen Einsatzbedingungen testen.
Nicht empfohlen für Anwendungen mit hohem Drehmoment.

Hinweis Montageoptionen:
Empfohlene Befestigung: 4 mm Senkkopf-Holzschrauben/M4 Senkkopfschrauben.
Schiene wie angegeben, auf fester, ebener Oberfläche anbringen.
Unendliche Schienenlängen möglich. Schienenenden aneinander fügen und mithilfe der Mittellinie ausrichten.

  • Kugelumlaufwagen wahlweise mit Edelstahlkugeln oder Kunststoffkugeln (fettfrei - ruhiger Lauf) erhältlich
  • Schmutz- und staubbeständig


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Edelstahlkugeln
Länge:
111 mm
Type:
DA0115
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Accuride
Weitere Suchbegriffe: Linearführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
79
€ 5,90*
ab € 24,17*
€ 33,76*
€ 8,95*
ab € 28,80*
€ 42,19*
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 44,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DA 0115-0120RCH
ab € 35,75*
Zubehör
Accuride
DA 0115-0240RCH
ab € 49,92*
Zubehör
Accuride
DA0115-STOPRC
ab € 2,52*
Zubehör
Accuride
DA0115-0120RC
ab € 19,20*
Zubehör
Accuride
DA0115-0240RC
ab € 28,83*
Zubehör
Accuride
DP0115-ECRC-2
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.