Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild: Original mit Befestigungslöcher
Symbolbild: Original mit Befestigungslöcher
Skizze zu ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium
Skizze zu ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium
Anwendungsbild zu ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium
Anwendungsbild zu ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium
Anwendungsbild zu ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium
Tabelle zu ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium
LOGO zu ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium
LOGO zu ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103357411
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA0115-0240RCH
EAN/GTIN:
     4250396881967
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
führungsschiene
ACCURIDE DA0115 Linearführungsschiene, Länge 2400 mm, Aluminium

  • Flexibler Modul-Aufbau
  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten z.B. verschiebbare Regale, verschiebbare Möbel, ...
  • Verschiedene Montageoptionen
  • Korrosionsbeständig
  • Lastwert bis 130 kg


Hinweis Lastwerte:
Gewicht gleichmäßig über den/die Wagen verteilen.
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und den dadurch bedingten Montageformen empfehlen wir, dass Kunden dieses Produkt im Rahmen ihrer spezifischen Einsatzbedingungen testen.
Nicht empfohlen für Anwendungen mit hohem Drehmoment.

Hinweis Montageoptionen:
Empfohlene Befestigung: 4 mm Senkkopf-Holzschrauben/M4 Senkkopfschrauben.
Schiene wie angegeben, auf fester, ebener Oberfläche anbringen.
Unendliche Schienenlängen möglich. Schienenenden aneinander fügen und mithilfe der Mittellinie ausrichten.

  • Mit Befestigungslöchern


Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Material:
Aluminium
Type:
DA0115
Länge:
2400 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
24 Befestigungslöcher
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Accuride
Weitere Suchbegriffe: Linearführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 10,00*
ab € 49,92*
€ 61,50*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 65,27*
€ 84,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DP0115-CASSRC
ab € 26,01*
Zubehör
Accuride
DS0115-CASSRC
ab € 24,27*
Zubehör
Accuride
DA0115-STOPRC
ab € 2,52*
Zubehör
Accuride
DA0115-0240RC
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.