| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103357382 Herst.-Nr.: DZ3832-0035DO EAN/GTIN: 4250396803709 |
| |
|
| | |
| ACCURIDE 3832DO Kugelkäfigführung - Vollauszug, L 350 mm Stahl verzinkt- Optionaler Aufsteckwinkel zur Bodenmontage
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm) Exzenter - Höhenverstellung je 1,6 mm oben/unten
- Schienenstärke 12,7 mm
- Schienenhöhe 45,7 mm
Hinweis: Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm Die Schienenlänge sollte nicht größer als die Schubladenbreite sein. Hinweis zur Tragkraft:Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird. Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 43 kg | Type: | Accuride 3832-DO | Ausführung: | Vollauszug | Schienenlänge: | 350 mm | Werksnummer: | DZ3832-0035DO | Material: | Stahl verzinkt | Auszugsweg: | 356 mm | Marke: | Accuride | Montageart: | Seitenmontage | Ausstattung: | Frontschnelltrennung | Rastung in ausgezogener Position |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, Kugelvollauszug, Ladenauszug, Schubladenauszug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 9,50* | ab € 25,90* | € 35,40* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 10,00* | ab € 17,71* | € 41,17* | | | | | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 28,89* | € 41,95* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 32,04* | € 43,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|