Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug, Schienenlänge 863,6 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug, Schienenlänge 863,6 mm
Produktbild zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug, Schienenlänge 863,6 mm
Skizze zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug, Schienenlänge 863,6 mm
Skizze zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug, Schienenlänge 863,6 mm
Tabelle zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug, Schienenlänge 863,6 mm
LOGO zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug, Schienenlänge 863,6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103357319
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ9301-0034U-E
EAN/GTIN:
     4250396805352
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug, Schienenlänge 863,6 mm

  • Schienenstärke 19,1 mm
  • Schienenhöhe 76,2 mm
  • Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten


Hinweis:
Empfohlene Befestigung:
M5/M6 Schlossschraube
max. Kopfhöhe 4,8 mm/ø12,7 mm

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 10.000 Wiederholungen.
Wird die Schiene horizontal montiert, verringert sich die Tragkraft auf 20% des vertikalen Lastwertes.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollauszug
Tragkraft:
253 kg
Type:
Accuride DZ9301
Schienenlänge:
863,6 mm
Werksnummer:
DZ9301-0034U-E
Material:
Stahl verzinkt
Auszugsweg:
863,6 mm
Marke:
Accuride
Montageart:
Seitenmontage
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, Kugelvollauszug, Ladenauszug, Schubladenauszug, Schwerlastauszug, Schwerlastführung, Schwerlastschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 278,01*
€ 330,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 273,23*
€ 325,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 260,63*
€ 310,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 255,31*
€ 303,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 227,12*
€ 270,27
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63412
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.