Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Tabelle zu ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103357234
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2601-0045
EAN/GTIN:
     4250396803259
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
ACCURIDE 2601 Kugelkäfigführung - Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt

  • Schienenstärke 12,7 mm
  • geringe Schienenhöhe 26,3 mm


Hinweis:
Empfohlene Befestigung:
Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm
Kopfhöhe 2mm/ø 7.8 mm

Hinweis zur Tragkraft:
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird.
Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
45 kg
Type:
Accuride DZ2601
Schienenlänge:
450 mm
Ausführung:
Vollauszug
Werksnummer:
DZ2601-0045
Material:
Stahl verzinkt, hell chromatiert
Auszugsweg:
456 mm
Marke:
Accuride
Montageart:
Seitenmontage
Ausstattung:
Rastung in geschlossener Position
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
pro Paar
€ 9,50*
ab € 29,72*
€ 40,60*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 10,00*
ab € 21,63*
€ 49,74*
pro Paar
€ 8,95*
ab € 37,88*
€ 52,62*
Lager 3145
15
pro Satz
€ 5,90*
ab € 39,36*
€ 52,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,74*
€ 62,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,00*
€ 61,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,37*
€ 58,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,76*
€ 55,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,11*
€ 53,68
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,36*
€ 46,84
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.