| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103357214 Herst.-Nr.: DZ3832-0045 EAN/GTIN: 4250396870688 |
| |
|
| | |
| ACCURIDE 3832 Kugelkäfigführung-Vollauszug, Länge 450 mm, Stahl verzinkt- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm) Exzenter - Höhenverstellung je 1,6 mm oben/unten
- Optionaler Aufsteckwinkel zur Bodenmontage
- Schienenstärke 12,7 mm
- Schienenhöhe 45,7 mm
- Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C
Hinweis:Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm.max. Kopfhöhe 2,5 mm/ø9,6 mm Die Schienenlänge sollte nicht größer als die Schubladenbreite sein. Nicht für die Flachmontage geeignet Hinweis zur Tragkraft:Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird. Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 50 kg | Type: | Accuride DZ3832 | Schienenlänge: | 450 mm | Ausführung: | Vollauszug | Werksnummer: | DZ3832-0045 | Material: | Stahl verzinkt | Auszugsweg: | 457 mm | Marke: | Accuride | Ausstattung: | Frontschnelltrennung | Rastung in geschlossener Position | Montageart: | Seitenmontage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 13,55* | € 21,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 9,50* | ab € 23,31* | € 32,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 10,00* | ab € 14,98* | € 33,36* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 27,40* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|