Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Kindersicherung zu Metabox, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Kindersicherung zu Metabox, Kunststoff weiß
Produktbild zu BLUM Kindersicherung zu Metabox, Kunststoff weiß
Skizze zu BLUM Kindersicherung zu Metabox, Kunststoff weiß
LOGO zu BLUM Kindersicherung zu Metabox, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103357191
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02377611
EAN/GTIN:
     9002617251272
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM Kindersicherung zu Metabox, Kunststoff weiß

Die Kindersicherung wird an die Innenseite der Schubladenfront befestigt und verhindert ein unkontrolliertes Herausziehen der Schublade.

Hinweis: Funktioniert nur in Verbindung mit der Blum Aushängesicherung 320M0009.01

Weitere Informationen:
Type:
METABOX Zubehör
Werksnummer:
295.5501
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04911361
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.