Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 342 mm, KB verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 342 mm, KB verzinkt
Produktbild zu Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 342 mm, KB verzinkt
Skizze zu Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 342 mm, KB verzinkt
Skizze zu Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 342 mm, KB verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103357026
Hersteller:
     REME
Herst.-Nr.:
     72180005
EAN/GTIN:
     9002730297065
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 342 mm, KB verzinkt

  • Schienenstärke 10 mm
  • Schienenhöhe 27 mm


Hinweis: Geeignet für Seitennutmontage 27 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Teilauszug
Auszugsverlust:
85 mm
Tragkraft:
15 kg
Type:
KA 270
Schienenlänge:
342 mm
Material:
Stahl verzinkt
Montageart:
Seitenmontage
Auszugsweg:
257 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, Kugelkäfigauszug, Ladenauszug, Schubladenauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,19*
€ 10,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,01*
€ 10,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,62*
€ 10,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,23*
€ 9,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,75*
€ 9,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,18*
€ 7,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.