Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 215 mm, KB verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 215 mm, KB verzinkt
Produktbild zu Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 215 mm, KB verzinkt
Skizze zu Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 215 mm, KB verzinkt
Skizze zu Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 215 mm, KB verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103357022
Hersteller:
     REME
Herst.-Nr.:
     72180001
EAN/GTIN:
     9002730645958
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Kugelkäfigführung - Teilauszug, Länge 215 mm, KB verzinkt

  • Schienenstärke 10 mm
  • Schienenhöhe 27 mm


Hinweis: Geeignet für Seitennutmontage 27 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Teilauszug
Auszugsverlust:
85 mm
Tragkraft:
15 kg
Type:
KA 270
Schienenlänge:
215 mm
Material:
Stahl verzinkt
Montageart:
Seitenmontage
Auszugsweg:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, Kugelkäfigauszug, Ladenauszug, Schubladenauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,67*
€ 9,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,04*
€ 8,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,82*
€ 8,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,41*
€ 7,63
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,12*
€ 7,28
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,94*
€ 5,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.