Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt
Skizze zu Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103356186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20084.0001
EAN/GTIN:
     4251396906117
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt

  • Mit Staubschutzbürste


Weitere Informationen:
Außen ø:
88 mm
Einbau ø:
80 mm
Material:
Zamak
Tiefe:
22 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.