Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt
Skizze zu Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103356183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20084.0085
EAN/GTIN:
     4251396906216
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, mit Staubschutzbürste, Zamak Edelstahl Effekt

  • Mit Staubschutzbürste


Weitere Informationen:
Außen ø:
88 mm
Einbau ø:
80 mm
Material:
Zamak
Tiefe:
22 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Weitere Suchbegriffe: Kabelring, Kabelrosette, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.