Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt
Produktbild zu Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt
Skizze zu Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103356146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     82067.0001
EAN/GTIN:
     4251396914273
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Kabeldurchgang eckig, mit Staubschutzbürste, Zamak schwarz matt

  • Mit Staubschutzbürste


Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Tiefe:
22 mm
Länge:
120 mm
Breite:
90 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Weitere Suchbegriffe: Kabelring, Kabelrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.