Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 80 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 80 mm, Messing poliert
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 80 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103356072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M33400801953
EAN/GTIN:
     9002733560722
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung messing
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 80 mm, Messing poliert

  • 1-teilig


Weitere Informationen:
Material:
Messing
Tiefe:
19 mm
Einbau ø:
80 mm
Oberfläche:
poliert
Außen ø:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchlassring, Kabelauslass, Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PORRO
059540L
ab € 8,47*
Sonstiges
PORRO
059550L
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.