Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 50 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 50 mm, Messing poliert
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 50 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103356069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M33400501953
EAN/GTIN:
     9002733560692
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 50 mm, Messing poliert

  • 1-teilig


Weitere Informationen:
Einbau ø:
50 mm
Material:
Messing
Tiefe:
19 mm
Außen ø:
59 mm
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Durchlassring, Kabelauslass, Kabelring, Kabelrosette, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.