Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 35 mm, Messing vernickelt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 35 mm, Messing vernickelt poliert
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 35 mm, Messing vernickelt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103356067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M33400351950
EAN/GTIN:
     9002733560678
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 35 mm, Messing vernickelt poliert

  • 1-teilig


Weitere Informationen:
Einbau ø:
35 mm
Material:
Messing
Tiefe:
19 mm
Außen ø:
40 mm
Oberfläche:
vernickelt poliert
Weitere Suchbegriffe: Durchlassring, Kabelauslass, Kabelring, Kabelrosette, Lüftungsring, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.