Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 12 mm, Messing vernickelt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 12 mm, Messing vernickelt poliert
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 12 mm, Messing vernickelt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103356061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M33400121550
EAN/GTIN:
     9002733560616
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung messing
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 12 mm, Messing vernickelt poliert

  • 1-teilig


Weitere Informationen:
Einbau ø:
12 mm
Material:
Messing
Tiefe:
15 mm
Außen ø:
15 mm
Oberfläche:
vernickelt poliert
Weitere Suchbegriffe: Durchlassring, Kabelauslass, Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette, Lüftungsring, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.