Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang rund, Einbau ø 12 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 12 mm, Messing poliert
Produktbild zu Kabeldurchgang rund, Einbau ø 12 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103356060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M33400121553
EAN/GTIN:
     9002733560609
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung messing
kabeldurchführung
Kabeldurchgang rund, Einbau ø 12 mm, Messing poliert

  • 1-teilig


Weitere Informationen:
Einbau ø:
12 mm
Material:
Messing
Tiefe:
15 mm
Außen ø:
15 mm
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Durchlassring, Kabelauslass, Kabeldurchlass, Kabelring, Kabelrosette, Lüftungsring, kabeldurchlassring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.