Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA DIVIDO 80 H Beschlägegarnitur, 2000 x 2400 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA DIVIDO 80 H Beschlägegarnitur, 2000 x 2400 mm
Produktbild zu HAWA DIVIDO 80 H Beschlägegarnitur, 2000 x 2400 mm
Produktbild zu HAWA DIVIDO 80 H Beschlägegarnitur, 2000 x 2400 mm
1 Türe
Anwendungsbild zu HAWA DIVIDO 80 H Beschlägegarnitur, 2000 x 2400 mm
LOGO zu HAWA DIVIDO 80 H Beschlägegarnitur, 2000 x 2400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103354420
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     042.3026.075
EAN/GTIN:
     7640119348889
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
HAWA DIVIDO 80 H Beschlägegarnitur, 2000 x 2400 mm

Das Raumtrennsystem HAWA-DIVIDO zeichnet sich durch seine klare Formensprache aus. HAWA-DIVIDO 80 H ist das untenlaufende Standardsystem für Holztüren bis 80 kg Gewicht. Zwei Laufschienen-Designs stehen zur Wahl: für aufgesetzte oder versenkte Bodenmontage. Die Türaushängesicherung sorgt für eine hohe Betriebssicherheit.

Einsatzbereich:
Begehbare Schränke
Raumteiler
Objektbereich
Individueller Innenausbau

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
2000 mm
Flügelhöhe bis:
2400 mm
Holzstärke:
30 mm
Tragkraft:
80 kg
Type:
DIVIDO 80 H
Türanzahl:
1
Marke:
Hawa
Werksnummer:
042.3026.075
Weitere Suchbegriffe: hawa schiebetuerbeschlag, schiebetürführung, Beschlaggarnitur, Schiebetür Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 243,16*
€ 289,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 241,84*
€ 287,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 231,85*
€ 275,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 226,52*
€ 269,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 197,15*
€ 234,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
042.3011.250
ab € 106,01*
Zubehör
Hawa
042.3103.071
ab € 105,68*
Zubehör
Hawa
042.3049.250
ab € 77,85*
Zubehör
Hawa
042.3031.071
ab € 7,92*
Zubehör
Hawa
042.3038.250
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.