Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Clipo 16 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Clipo 16 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 16 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 16 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig
2 Türen
Anwendungsbild zu HAWA Clipo 16 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig
LOGO zu HAWA Clipo 16 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig
Artikel-Nr.:
     3145-103352951
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     053.3221.071
EAN/GTIN:
     7640122295514
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
HAWA Clipo 16 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig

Hawa Clipo 16 H MS ist ausgelegt für zwei obenlaufende Holztüren bis 16 kg im Design Kombifront. Die optionale Dämpfung kann unsichtbar in die Laufschiene integriert werden. Das Laufwerk wird bei der Montage einfach eingeclipst. Die Höhenverstellung erfolgt bequem über das Finger-Justierrad am Clip-Laufwerk.

Einsatzbereich:
Für den privaten Wohn-, Ess- und Schlafbereich
Für den privaten und öffentlichen Officebereich
Sideboards
Ober- und Unterschränke in Küchen
Unterbauten im Bad

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
Clipo 16 H MS
Flügelbreite bis:
1000 mm
Holzstärke bis:
19 mm
Holzstärke von:
16 mm
Flügelhöhe bis:
1400 mm
Türanzahl:
2
Marke:
Hawa
Werksnummer:
053.3221.071
Oberfläche:
anthrazit
Frontmaterial:
Holz
Frontgewicht max.:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: hawa schiebetuerbeschlag, schiebetürführung, Beschlaggarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 87,43*
€ 104,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,16*
€ 102,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 82,40*
€ 98,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,21*
€ 95,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,94*
€ 80,85
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
053.3332.072
ab € 37,13*
Zubehör
Hawa
053.3332.071
ab € 36,78*
Zubehör
Hawa
053.3231.250
ab € 65,77*
Zubehör
Hawa
053.3225.250
ab € 28,53*
Zubehör
Hawa
053.3227.250
ab € 42,53*
Zubehör
Hawa
053.3211.071
ab € 2,25*
Zubehör
Hawa
053.3210.001
ab € 1,12*
Zubehör
Hawa
053.3012.250
ab € 11,26*
Zubehör
Hawa
053.3104.171
ab € 13,77*
Zubehör
Hawa
053.3207.071
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.