Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Clipo 15 H Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 1 türig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Clipo 15 H Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 1 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 15 H Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 1 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 15 H Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 1 türig
1 Türe
LOGO zu HAWA Clipo 15 H Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 1 türig
Artikel-Nr.:
     3145-103352660
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     053.3051.071
EAN/GTIN:
     7640119320335
Suchbegriffe:
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
schiebetürführung
HAWA Clipo 15 H Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 1 türig

Hawa Clipo 15 H FS ist ausgelegt für eine obenlaufende Holztüre bis 15 kg im Design Außenfront.

Einsatzbereich:
Für den privaten Wohn-, Ess- und Schlafbereich
Oberschränke in Küchen
Sideboards
Ober- und Unterbauten im Bad

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
1000 mm
Flügelhöhe bis:
1400 mm
Material:
Kunststoff, Stahl
Type:
Clipo 15 H
Holzstärke:
19 mm
Türanzahl:
1
Marke:
Hawa
Werksnummer:
053.3051.071
Oberfläche:
anthrazit, verzinkt
Frontgewicht max.:
15 kg
Frontmaterial:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Beschlaggarnitur, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,51*
€ 102,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,03*
€ 101,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,26*
€ 96,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,99*
€ 94,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,76*
€ 79,44
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
053.3009.250
ab € 26,64*
Zubehör
Hawa
053.3008.250
ab € 39,70*
Zubehör
Hawa
053.3035.250
ab € 28,87*
Zubehör
Hawa
053.3012.250
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.