Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Clipo 16 H FS Beschlägegarnitur 1000x1400, 1 türig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Clipo 16 H FS Beschlägegarnitur 1000x1400, 1 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 16 H FS Beschlägegarnitur 1000x1400, 1 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 16 H FS Beschlägegarnitur 1000x1400, 1 türig
1 Türe
Anwendungsbild zu HAWA Clipo 16 H FS Beschlägegarnitur 1000x1400, 1 türig
LOGO zu HAWA Clipo 16 H FS Beschlägegarnitur 1000x1400, 1 türig
Artikel-Nr.:
     3145-103352636
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     053.3298.071
EAN/GTIN:
     7640143746644
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
HAWA Clipo 16 H FS Beschlägegarnitur 1000x1400, 1 türig

Hawa Clipo 16 H (FS) ist ausgelegt für eine obenlaufende Holztüre bis 16 kg im Design Außenfront und benötigt keine Bodennut. Ausgestattet mit einer unsichtbar in der Laufschiene optional integrierten Dämpfung. Die Montage der Laufwerke erfolgt mittels Cliptechnik und die Höhenjustierung ist in der Handhabung sehr komfortabel.

Einsatzbereich:
Büro, Wohn-, Ess und Schlafbereich
Ober- und Unterschränke in Küchen
Sideboards und Unterbauten im Bad

Weitere Informationen:
Türanzahl:
1
Type:
Clipo 16 H FS
Flügelbreite bis:
1000 mm
Flügelhöhe bis:
1400 mm
Holzstärke:
mind. 16 mm
Marke:
Hawa
Werksnummer:
053.3298.071
Oberfläche:
anthrazit, verzinkt
Material:
Kunststoff, Stahl
Frontgewicht max.:
16 kg
Frontmaterial:
Holz
Weitere Suchbegriffe: hawa schiebetuerbeschlag, schiebetürführung, Beschlaggarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,26*
€ 75,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,85*
€ 73,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,73*
€ 69,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,08*
€ 67,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,43*
€ 65,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,03*
€ 55,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
053.3332.072
ab € 37,13*
Zubehör
Hawa
053.3332.071
ab € 36,78*
Zubehör
Hawa
053.3225.250
ab € 28,53*
Zubehör
Hawa
053.3227.250
ab € 42,53*
Zubehör
Hawa
053.3012.250
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.