Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Clipo 15 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Clipo 15 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 15 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 15 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig
2 Türen
LOGO zu HAWA Clipo 15 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig
Artikel-Nr.:
     3145-103352629
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730403305
Suchbegriffe:
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
schiebetürführung hawa
schiebetürführung
HAWA Clipo 15 H MS - Beschlägegarnitur 1000 x 1400, 2 türig

Hawa Clipo 15 H MS ist ausgelegt für zwei obenlaufende Holztüren bis 15 kg im Design Kombifront. Die Laufschiene wird eingenutet. Das Laufwerk wird bei der Montage einfach eingeclipst. Die Höhenverstellung erfolgt bequem über das Finger-Justierrad am Clip-Laufwerk. Keine Blende beeinträchtigt das Erscheinungsbild.

Einsatzbereich:
Für den privaten Wohn-, Ess- und Schlafbereich
Für den privaten Officebereich
Sideboards
Ober- und Unterschränke in Küchen
Unterbauten im Bad

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
1000 mm
Flügelhöhe bis:
1400 mm
Holzstärke bis:
19 mm
Holzstärke von:
16 mm
Material:
Kunststoff
Type:
Clipo 15 H MS
Türanzahl:
2
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Hawa
Werksnummer:
053.3115.071 + 053.3232.171
Oberfläche:
anthrazit
Frontgewicht max.:
15 kg
Frontmaterial:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Beschlaggarnitur, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,56*
€ 44,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,00*
€ 44,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,57*
€ 41,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,38*
€ 39,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,21*
€ 38,33
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,85*
€ 31,95
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
053.3009.250
ab € 26,57*
Zubehör
Hawa
053.3008.250
ab € 39,64*
Zubehör
Hawa
053.3035.250
ab € 28,94*
Zubehör
Hawa
053.3012.250
ab € 11,26*
Zubehör
Hawa
053.3207.071
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.